Herramientas abrasivas de diamante con aglomerado de resina sintética 125 x 11,5 x 32 mm 2,5 - 1,2 X V15

Número de artículo: 369110
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 369110
EAN / GTIN 9003173691106
Número del fabricante 369110

Descripción

Descripción:

Tyrolit le ofrece una amplia gama de herramientas, adaptadas a diversas rectificadoras para campos de dientes estrechos o anchos gracias a los espesores de revestimiento adaptados y las formas del cuerpo portador. Así se pueden lograr geometrías superficiales perfectas. Usted consigue este producto para todos los afiladores automáticos comunes en los diámetros 100 - 200 mm.

Característica:

  • Forma: 4B9 00346A LIJADORA
  • Tamaño del grano: 54
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Especificación: 2,5 - 1,2 X V15
  • Dimensión (D x D x H): 125 x 11,5 x 32 mm
  • Diámetro: 125 mm
  • Grosor: 11,5 mm
  • Agujero: 32 mm
  • Idoneidad material: Metal duro

Ventaja:

  • Vida útil larga
  • Formas óptimas del cuerpo del portador para divisiones estrechas del diente
  • La mejor calidad de vanguardia

Aplicación:

  • Para molienda de aglomerado (molienda de pecho) en carburo

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra