Micrómetro de disco digital, IP65, 1-2 ", Digimatic, husillo no giratorio

Número de artículo: 369-351-30
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
  • Clase de protección IP: IP 65
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
Clase de protección IP IP 65
Técnica de medición digital
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 369-351-30
EAN / GTIN 4946368689661
Número del fabricante 369-351-30
Número L L40010 14915

Descripción

Descripción:

Estos micrómetros de disco Digimatic permiten medir diferentes materiales. El micrómetro de disco Digimatic le ofrece las siguientes ventajas: Con husillo no giratorio Para medir los anchos de engranajes rectos y helicoidales, módulos de 0,5 a 6 Para medir distancias de punción y elementos de difícil acceso Para medir fieltro, caucho, cartón, tejidos , Etc ...

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 1 - 2
Incremento de dígitos: 0,00005″/0,001 mm
Precisión: 0,0002″.
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±2,0E-4″.
Escala: Manguito de escala cromado satinado, Ø 18 mm
Pantalla: LCD, altura de los caracteres 7,5 mm
Fuerza de medición: 3-8
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave de ajuste, 1 pila
Alimentación: 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 2,4 años