Micrómetro de disco digital, IP65, 75-100 mm, Digimatic, husillo no giratorio

Número de artículo: 369-253-30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
  • Clase de protección IP: IP 65
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 65
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 369-253-30
EAN / GTIN 4946368689647
Número del fabricante 369-253-30
Número L L40010 11194

Descripción

Descripción:

Estos micrómetros de disco Digimatic permiten medir diferentes materiales. El micrómetro de disco Digimatic le ofrece las siguientes ventajas: Con husillo no giratorio Para medir los anchos de engranajes rectos y helicoidales, módulos de 0,5 a 6 Para medir distancias de punción y elementos de difícil acceso Para medir fieltro, caucho, cartón, tejidos , Etc ...

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 75 - 100
Incremento de dígitos: 0,001 mm
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±6 µm
Escala: Manguito de escala cromado satinado, Ø 18 mm
Pantalla: LCD, altura de los caracteres 7,5 mm
Fuerza de medición: 3-8
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave de ajuste, 1 pila
Alimentación: 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 2,4 años

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra