Micrómetro de disco digital, IP65, 0-25 mm, Digimatic, husillo no giratorio

Número de artículo: 369-250-30
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
  • Clase de protección IP: IP 65
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
    Clase de protección IP IP 65
    Tipo de producto Micrómetro de exteriores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 369-250-30
    EAN / GTIN 4946368689616
    Número del fabricante 369-250-30
    Número L L40010 11067

    Descripción

    Descripción:

    Estos micrómetros de disco Digimatic permiten medir diferentes materiales. El micrómetro de disco Digimatic le ofrece las siguientes ventajas: Con husillo no giratorio Para medir los anchos de engranajes rectos y helicoidales, módulos de 0,5 a 6 Para medir distancias de punción y elementos de difícil acceso Para medir fieltro, caucho, cartón, tejidos , Etc ...

    Característica:

    Digital/Analógico: Digital
    Rango de medición: 0 - 25
    Incremento de dígitos: 0,001 mm
    Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±4 µm
    Escala: Manguito de escala cromado satinado, Ø 18 mm
    Pantalla: LCD, altura de los caracteres 7,5 mm
    Fuerza de medición: 3-8
    ABS / INC (INC CERO): Sí
    Alarma de baja tensión: Sí
    Pulgada/métrica: Métrica
    Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave de ajuste, 1 pila
    Alimentación: 1 batería SR-44
    Duración de la batería: Aproximadamente 2,4 años

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra