Escalera de un peldaño en PRFV con travesaño 12 peldaños

Número de artículo: 36812
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Escalera de pared

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 36812
EAN / GTIN 4031405368125
Número del fabricante 036812

Descripción

Descripción:

  • Escalera de peldaños hecha de GRP
  • Barras y peldaños hechos de perfiles de plástico reforzados con fibra de vidrio (al menos 10 años de resistencia al envejecimiento)
  • Peldaños cuadrados 28 x 29 mm ranurados en ambos lados
  • No hay rellenos
  • Conexión de alta resistencia rung / spar
  • Espaciado de los peldaños: 280 mm
  • Ancho del alambre: 420 mm (sin riel cruzado)
  • Carga máxima: 150 kg
  • Probado hasta 28.000 voltios según DIN EN 61478:2002 categoría 1
  • Riel cruzado GRP con zapatas de conductor antideslizantes en un ancho óptimo al producto seleccionado
  • Nota: Los productos con contenido GRP están excluidos del intercambio debido a su sensibilidad; se aplica la garantía legal (resistencia al envejecimiento 10 años)

Característica:

  • Altura de trabajo: 4700 mm
  • Anchura externa: 420 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 73 mm
  • Longitud del conductor: 3590 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: PRFV
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Espaciado escalón/rung: 280 mm
  • Número de pasos/peldaños: 12 peldaños
  • Altura del paso/del peldaño: 29 mm
  • Profundidad de paso/peldaño: 28 mm
  • Ancho del carril cruzado: 930 mm
  • Ejecución de pasos: Brotes
  • Permitido como ruta (TRBS 2121 parte 2): Sí

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra