Micrómetro interior de 3 puntos Holtest, 6-7 ″, 0,0002 ″, modelo simple

Número de artículo: 368-876
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
Tipo de producto Micrómetro de interiores de 3 puntos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 368-876
EAN / GTIN 4946368517971
Número del fabricante 368-876
Número L L40010 8397

Descripción

Descripción:

Ejecución económica. Dispositivos individuales sin configuración de anillo o extensión.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 6 - 7
Graduación: ≤ 0,5″: 0,0001″, >0,5″: 0,0002″.
Escala: Tambor de escala y manguito cromado satinado, hasta 12 mm: ⌀ 17 mm más de 12 mm: ⌀ 23 mm
Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: Incluye caja, llave de ajuste, certificado de prueba de fábrica

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra