Micrómetro interior de 3 puntos Holtest, 3.5-4 ″, 0.0002″, modelo simple

Número de artículo: 368-873
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
Tipo de producto Micrómetro de interiores de 3 puntos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 368-873
EAN / GTIN 4946368517940
Número del fabricante 368-873
Número L L40010 14920

Descripción

Descripción:

Ejecución económica. Dispositivos individuales sin configuración de anillo o extensión.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 3,5 - 4
Graduación: ≤ 0,5″: 0,0001″, >0,5″: 0,0002″.
Escala: Tambor de escala y manguito cromado satinado, hasta 12 mm: ⌀ 17 mm más de 12 mm: ⌀ 23 mm
Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: Incluye caja, llave de ajuste, certificado de prueba de fábrica