Micrómetro interior de 3 puntos Holtest, 0.8-1 ″, 0.0002 ″, modelo simple

Número de artículo: 368-866
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
    Tipo de producto Micrómetro de interiores de 3 puntos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 368-866
    EAN / GTIN 4946368517872
    Número del fabricante 368-866
    Número L L40010 9258

    Descripción

    Descripción:

    Ejecución económica. Dispositivos individuales sin configuración de anillo o extensión.

    Característica:

    Digital/Analógico: Analógico
    Rango de medición: 0,8 - 1
    Graduación: ≤ 0,5″: 0,0001″, >0,5″: 0,0002″.
    Escala: Tambor de escala y manguito cromado satinado, hasta 12 mm: ⌀ 17 mm más de 12 mm: ⌀ 23 mm
    Pulgada/Métrica: Pulgada
    Volumen de suministro: Incluye caja, llave de ajuste, certificado de prueba de fábrica

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra