Micrómetro interior de 3 puntos Holtest, 8-9 ″, 0,0002 ″

Número de artículo: 368-278
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Micrómetro de interiores de 3 puntos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 368-278
EAN / GTIN 4946368517537
Número del fabricante 368-278
Número L L40010 10775

Descripción

Descripción:

Los siguientes micrómetros interiores de 2 y 3 puntos le ofrecen las siguientes ventajas: Las superficies de medición recubiertas de titanio garantizan una excelente durabilidad y resistencia al impacto Los micrómetros interiores de 3 puntos permiten mediciones estables mediante el centrado automático Entrega sin anillo de ajuste ni extensión

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 8 - 9
Graduación: ≤ 0,5″: 0,0001″, >0,5″: 0,0002″.
Escala: Tambor de escala y manguito cromado satinado, hasta 0,5″: ⌀ 17 mm más de 0,5″: ⌀ 23 mm
Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: Incluye caja, llave de ajuste, certificado de prueba de fábrica

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra