• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Micrómetro interior de 3 puntos Holtest, 0.425-0.5 ″, 0.0001 ″

Número de artículo: 368-263
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
Tipo de producto Micrómetro de interiores de 3 puntos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 368-263
EAN / GTIN 4946368517384
Número del fabricante 368-263
Número L L40010 8271

Descripción

Descripción:

Los siguientes micrómetros interiores de 2 y 3 puntos le ofrecen las siguientes ventajas: Las superficies de medición recubiertas de titanio garantizan una excelente durabilidad y resistencia al impacto Los micrómetros interiores de 3 puntos permiten mediciones estables mediante el centrado automático Entrega sin anillo de ajuste ni extensión

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0,425 - 0,5
Graduación: ≤ 0,5″: 0,0001″, >0,5″: 0,0002″.
Escala: Tambor de escala y manguito cromado satinado, hasta 0,5″: ⌀ 17 mm más de 0,5″: ⌀ 23 mm
Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: Incluye caja, llave de ajuste, certificado de prueba de fábrica