Juego de bases paralelas (8 pares)

Número de artículo: 366753
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
61 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad regletas 8 par
Anchura 8 mm
Altura 17 mm; 22 mm; 26 mm; 28 mm; 32 mm; 36 mm; 38 mm; 42 mm
Longitud 200 mm
Tipo de producto Bases paralelas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 366753
EAN / GTIN 4045197559395
Número del fabricante 366753

Descripción

Ejecución:

Rectificado por pares, dureza 60 HRC.
Precisión: Tolerancia de altura ± 0,01 mm; Tolerancia de ancho ± 0,02 mm.

Aplicación:

En trabajos de precisión para el alojamiento paralelo de piezas de trabajo en tornillos de banco o dispositivos.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra