{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cantidad regletas | 5 par | |
Anchura | 2,5 mm | |
Altura | 15 mm; 22 mm; 25 mm; 30 mm; 32 mm | |
Longitud | 90 mm | |
Tipo de producto | Bases paralelas |
Número de artículo | 366740 90 | |
EAN / GTIN | 4045197693815 | |
Número del fabricante | 366740 90 |