Pares individuales de bases paralelas para 366702 / 6704 tam. 150 10X38 mm

Número de artículo: 366716 10X38
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
30 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura 10 mm
Altura 38 mm
Tipo de producto Bases paralelas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 366716 10X38
EAN / GTIN 4045197800350
Número del fabricante 366716 10X38

Descripción

Ejecución:

Dureza: 60 HRC. Rectificado de precisión por pares.
GARANT − ejecución de precisión. Precisión: Tolerancia de altura y anchura ± 0,007 mm.

Aplicación:

En trabajos de precisión para el alojamiento paralelo de piezas de trabajo en tornillos de banco o dispositivos.

Idóneo para:

Juego de bases paralelas 366702; 366704.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Ancho×Altura (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra