Pares individuales de bases paralelas para 366702 / 6704 tam. 125 8X11 mm

Número de artículo: 366711 8X11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
126 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho×Altura (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Anchura 8 mm
    Altura 11 mm
    Tipo de producto Bases paralelas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 366711 8X11
    EAN / GTIN 4045197799203
    Número del fabricante 366711 8X11

    Descripción

    Ejecución:

    Dureza: 60 HRC. Rectificado de precisión por pares.
    GARANT − ejecución de precisión. Precisión: Tolerancia de altura y anchura ± 0,007 mm.

    Aplicación:

    En trabajos de precisión para el alojamiento paralelo de piezas de trabajo en tornillos de banco o dispositivos.

    Idóneo para:

    Juego de bases paralelas 366702; 366704.