Juego de bases paralelas 200 mm

Número de artículo: 366702 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) precio unitario incly. IVA
  • Descripción de la forma: liso; paralelo; perpendicular

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad regletas 24 par
Longitud 200 mm
Descripción de la forma liso; paralelo; perpendicular
Tipo de producto Bases paralelas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 366702 200
EAN / GTIN 4045197799302
Número del fabricante 366702 200

Descripción

Ejecución:

GARANT − ejecución de precisión. Tolerancia de emparejamiento ≤ 0,004 mm, tolerancia de anchura / altura ≤0,007 mm, planitud e inclinación extremadamente precisas. Documentación guardada en atriles de material plástico especiales. Dureza: 60 HRC.
Rectificado de precisión por pares.

Aplicación:

En trabajos de precisión para el alojamiento paralelo de piezas de trabajo en tornillos de banco o dispositivos.

Contenido:

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

Nota:

Tam. 125 – 200: Creciente en intervalos de 1 mm; se pueden alcanzar todas las medidas excepto 9 mm.
Soporte de recambio: ver lista de piezas de recambio.
Creciente en intervalos de 1 mm (excepto 9 mm), por lo demás, se pueden alcanzar todas las medidas.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra