{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cantidad regletas | 5 par | |
Anchura | 5 mm | |
Altura | 20 mm; 30 mm; 35 mm; 37 mm; 39 mm | |
Tipo de producto | Bases paralelas |
Número de artículo | 366320 125 | |
EAN / GTIN | 4062406250478 | |
Número del fabricante | 366320 125 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Juego de bases paralelas, lado inferior magnético, estrecho, Longitud: 125mm |
||||||
Cantidad regletas | 5 par | 5 par | 10 par | 24 par | 24 par | 5 par |
Anchura | 5 mm | 2,5 mm | 3 mm | 10 mm | ||
Descripción de la forma | liso; paralelo; perpendicular | |||||
Altura | 20 mm; 30 mm; 35 mm; 37 mm; 39 mm | 15 mm; 30 mm; 35 mm; 37 mm; 39 mm | 10 mm; 15 mm; 20 mm; 25 mm; 28 mm; 30 mm; 33 mm; 35 mm; 36 mm; 37 mm | 20 mm; 30 mm; 35 mm; 37 mm; 39 mm | ||
Longitud | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | ||
Adecuado para el código de color | TC; LC; LC-GARANT; Titan; Titan 2; Duo; Duo Plus; LCV125G | |||||
Tipo de producto | Bases paralelas | Bases paralelas | Bases paralelas | Bases paralelas | Bases paralelas | Bases paralelas |