Caja alu K470; IP65; IM: 750x550x380mm

Número de artículo: 366217
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Caja de aluminio

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 366217
EAN / GTIN 4003866008322
Número del fabricante 366217
Número L L90010 1320

Descripción

Descripción:

Estanqueidad IP 65 según EN 60 529 gracias a la junta perimetral de la tapa.
Fabricada en plancha de aluminio extra gruesa de 1,5 mm en todas las medidas a partir de 750 mm x 550 mm.
Membrana de regulación de presión automática
Estanqueidad verificada mediante un certificado del TÜV SÜD.
También disponible con certificación para el transporte de material peligroso.
La opción IP 65 está disponible para la mayoría de las cajas K 470.
3 medidas estándar con entrega inmediata.

Característica:

Alto exterior 410 mm
Altura interior 380 mm
Ancho exterior 600 mm
Cantidad de asas 2
La. x An. x Al. interior 750 mm × 550 mm × 380 mm
Longitud exterior 800 mm
Longitud interior 750 mm
Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas 102 kg
Material Aluminio
Peso 10 kg
Revestimiento de goma espuma adecuado 43877
Volumen 157 l

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra