Peso de prueba 366-76, Clase OIML M3, Valore nominale 5 kg, Bloque Eco, Hierro fundido lacado

Número de artículo: 366-76
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
Tipo de producto Peso complementario

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 366-76
EAN / GTIN 4045761241824
Número del fabricante 366-76
Número L L40250 2116

Descripción

Característica:

  • Clase OIML M3
  • Valore nominale 5 kg
  • Bloque Eco
  • Hierro fundido lacado

Nota:

  • M3, 5 kg, Pesa de bloque Eco, hierro fundido lacado, cantidad máxima posible por palé: 140, Tarifa plana (máx. 300 kg): máx.60
  • Al pedir pesas calibradas, hay que pedir un estuche de pago, ya que la marca de calibración va unida a él