Juego de llaves en L en soporte ErgoStar MagicRing® cabeza esférica hexagonal 14 piezas cromado mate, versión en pulgadas

Número de artículo: 36521
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 36521
EAN / GTIN 4010995365219
Número del fabricante 36521
Número L L60070 2430

Descripción

Descripción:

  • Facilita el manejo: Siempre la llave correcta en lugar correcto
  • Aplicación: Insertar y desmontar tornillos con tamaños en pulgadas en lugares de difícil acceso
  • Extra: La cabeza esférica permite trabajar en ángulos de hasta 25°
  • Extra: El soporte ErgoStar de tamaño reducido permite la extracción sencilla de las llaves Allen sin mover las demás gracias al manejo mecánico
  • Extra: MagicRing®, sujeta tornillos normalizados en cualquier posición gracias al anillo de acero para muelles (disponible a partir de 1/8″)
  • Blade: Acero al cromo-vanadio, templado continuo, cromado mate
  • De acuerdo con ASME B18.3
  • Contenido: 1x Llave Allen con cabeza esférica hexagonal, en versión en pulgadas, en cromado mate 1.3 mm 0,05″ (29471) 1x Llave Allen con cabeza esférica hexagonal, en versión en pulgadas, en cromado mate 1.6 mm 1/16″ (29472) 1x Llave Allen con cabeza esférica hexagonal, en versión en pulgadas, en cromado mate 2.0 mm 5/64″ (29474) 1x Llave Allen con cabeza esférica hexagonal, en versión en pulgadas, en cromado mate 2.4 mm 3/32″ (29473) 1x Llave Allen con cabeza esférica hexagonal, en versión en pulgadas, en cromado mate 2.8 mm 7/64″ (29475) 1x Llave Allen con cabeza esférica hexagonal MagicRing®, en versión en pulgadas, en cromado mate 3.2 mm 1/8″ (24302) 1x Llave Allen con cabeza esférica hexagonal MagicRing®, en versión en pulgadas, en cromado mate 3.6 mm 9/64″ (24304) 1x Llave Allen con cabeza esférica hexagonal MagicRing®, en versión en pulgadas, en cromado mate 4.0 mm 5/32″ (24303) 1x Llave Allen con cabeza esférica hexagonal MagicRing®, en versión en pulgadas, en cromado mate 4.8 mm 3/16″ (24305) 1x Llave Allen con cabeza esférica hexagonal MagicRing®, en versión en pulgadas, en cromado mate 5.6 mm 7/32″ (24306) 1x Llave Allen con cabeza esférica hexagonal MagicRing®, en versión en pulgadas, en cromado mate 6.4 mm 1/4″ (24307) 1x Llave Allen con cabeza esférica hexagonal MagicRing®, en versión en pulgadas, en cromado mate 7.9 mm 5/16″ (24308) 1x Llave Allen con cabeza esférica hexagonal MagicRing®, en versión en pulgadas, en cromado mate 9.5 mm 3/8″ (24341) 1x Soporte ErgoStar

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra