{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Gama de sujeción b | 128 mm | |
Altura de mordazas C | 39 mm | |
Longitud cuerpo base a | 225 mm | |
Altura total c | 67 mm | |
Peso | 6,5 kg | |
Tipo de producto | Tornillo de banco para taladradoras |
Número de artículo | 365055 120 | |
EAN / GTIN | 4062406188641 | |
Número del fabricante | 365055 120 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mordaza manual para taladradoras 120 mm
a petición
En stock
556 piezas en stock
181,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
379 piezas en stock
463,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
452 piezas en stock
143,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura de mordazas A | 120 | 120 | |
Altura de mordazas C | 39 | 40 | 30 |
Altura total c | 67 | 90 | 66 |
Peso | 6,5 | 18 | 6,5 |
Longitud cuerpo base a | 225 | 340 | 343 |
Gama de sujeción b | 128 | 173 | 110 |
Tipo de producto | Tornillo de banco para taladradoras | Tornillo de banco para taladradoras | Tornillo de banco para taladradoras |