Cerámica convencional para rectificado en seco 125 / 63 x 13 / 3 x 20 mm W6 / E7 / K63

Número de artículo: 364685
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 40 Piezas
  • Pasos del pedido: 40 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Disco de desbaste

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 364685
EAN / GTIN 9003173646854
Número del fabricante 364685

Descripción

Descripción:

Con esta herramienta rectificado puede utilizar todas las herramientas de corte para la industria de la madera y el metal, así como varios cuchillos de corte. Estos productos son discos de placa y maceta con corindón blanco o mezclas de corindón sinterizado, que se utilizan en la molienda en seco. La especificación acordada de esta herramienta evita la decoloración de las piezas de trabajo.

Característica:

  • Forma: 12 DISCOS DE LIJADO
  • Tamaño del grano: 60
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Especificación: W6 / E7 / K63
  • Dimensión (D / J x D / U x H): 125 / 63 x 13 / 3 x 20 mm
  • Diámetro: 125 mm
  • Grosor: 13 mm
  • Agujero: 20 mm
  • Idoneidad material: Acero, HSS

Ventaja:

  • Universal inserto sobre acero
  • No hay decoloración de la pieza de trabajo
  • Ajustable individualmente

Aplicación:

  • Para el mecanizado de todas las herramientas de corte para la industria de la madera y el metal, así como varios cuchillos de cizallamiento hechos de acero y HSS

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra