Escalera de paso GRP con carril transversal 12 escalones

Número de artículo: 36372
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de peldaños 12
Material PRFV

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 36372
EAN / GTIN 4031405363724
Número del fabricante 036372
Número L L90110 1354

Descripción

Descripción:

  • Escalera de paso hecha de GRP
  • Destellos y pasos hechos de perfiles de plástico reforzado con fibra de vidrio (con almacenamiento adecuado y uso de al menos 10 años de resistencia de la edad)
  • 80 mm de profundidad, pasos ranurados
  • No hay rellenos
  • Conexión escalonada/spar de alta resistencia
  • Espaciado de pasos: 235 mm
  • Ancho del alambre: 420 mm (sin riel cruzado)
  • Riel cruzado GRP con zapatas de conductor antideslizantes en un ancho óptimo al producto seleccionado
  • Carga máxima: 150 kg
  • Inclinación del conductor: 70°
  • Probado según EN 61478:2002 + A1 (2004), 6.5.1 Categoría 2: 60.000 V
  • Nota: Los productos con contenido GRP están excluidos del intercambio debido a su sensibilidad; se aplica la garantía legal (resistencia al envejecimiento 10 años)

Característica:

  • Altura de trabajo: 4100 mm
  • Anchura externa: 420 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 73 mm
  • Longitud del conductor: 3170 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: PRFV
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Inclinación: 70 °
  • Espaciado escalón/rung: 235 mm
  • Número de pasos/peldaños: 12 niveles
  • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm
  • Ancho de paso: 370 mm
  • Ancho del carril cruzado: 930 mm
  • Ejecución de pasos: Escalones
  • Permitido como ruta (TRBS 2121 parte 2): Sí

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra