Discos de corte para acero 300 x 3,5 x 25,4

Número de artículo: 363478
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Disco de desbaste

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 363478
EAN / GTIN 9003173634783
Número del fabricante 363478

Descripción

Descripción:

El disco de corte PREMIUM para el separador de gasolina es su socio ideal para cortar grandes secciones transversales de diferentes calidades de acero. Es ideal para aplicaciones de mano libre pura y mano libre guiada. Su alta eficiencia de corte y su excepcional durabilidad/duración/vida útil completan el perfil de esta lente de alta calidad.

Característica:

  • Forma: 41H DISCO DE TRONZAR A MANO
  • Tamaño del grano: 30
  • Vs /max: 80 m/s..
  • Idoneidad material: Acero
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: A30P-BFPSTEEL
  • Dimensión (D x D x H): 300 x 3,5 x 25,4 mm
  • Diámetro: 300 mm
  • Grosor: 3,5 mm
  • Agujero: 25,4 mm
  • Herramienta para: Cortador de potencia

Ventaja:

  • Optimizado para la máxima eficiencia de corte y durabilidad/duración/vida útil
  • Adecuado para aplicaciones de mano libre pura y mano libre guiada

Aplicación:

  • Para procesar diferentes calidades de acero
  • Para cortar piezas de trabajo con diámetros grandes
  • Diseñado para el inserto on eléctrico o cortadoras manuales de motor de gasolina

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra