Bocas de mordaza de recambio del sistema LANG 75 mm

Número de artículo: 363316 75
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    102,49 € / Unidad
  • de 10Unidad
    85,41 € / Unidad
a petición
En stock
157 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de bocas b (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Anchura de mordazas b 75 mm
    Altura de bocas C 40 mm
    Altura h1 37 mm
    Altura h2 18 mm
    Longitud de mordazas l 39 mm
    Longitud l1 3 mm
    Peso 0,4 kg
    Adecuado para el código de color HOLEX ZS 75
    Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 363316 75
    EAN / GTIN 4067263102830
    Número del fabricante 363316 75