• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Consola de automatización neumático XP52C

Número de artículo: 363186 XP52C
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 176 mm
Anchura 134 mm
Altura 60 mm
Rosca de conexión 1/4 pul
Tipo de producto Accesorios para tornillo de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 363186 XP52C
EAN / GTIN 4062406578275

Descripción

Ejecución:

Posibilidad de sujeción y alojamiento manual o automatizado. Sujeción mediante almacenador de fuerza por muelle - aflojamiento con aire comprimido (6bar).

Aplicación:

  • Mecanizado por 5 lados en centros de mecanizado múltiple.
  • Como solución económica utilizable con el sistema de sujeción de punto cero GARANT ZeroClamp, en sistemas de paletización y automatización o directamente en la mesa de la máquina.

Idóneo para:

Tensor autocentrante n.° 363000, 363300 y consola de altura n.° 363188.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript