Consola de altura para tensor autocentrante 220/96

Número de artículo: 363090 220/96
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
41 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud/Calibre de puntas precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura 125 mm
Altura 50 mm
Adecuado para el código de color Xtric 125; HOLEX ZS 120
Tipo de producto Accesorios para tornillo de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 363090 220/96
EAN / GTIN 4067263031543
Número del fabricante 363090 220/96

Descripción

Aplicación:

Para aumentar el tensor autocentrante n.° 363000 y 363300 en máquinas de 5 ejes. El elemento base es siempre la placa adaptadora n.° 363079 y sobre ella se monta la consola de altura con tensor autocentrante.

Volumen de suministro:

Casquillos de centrado, 4 tornillos de fijación cortos para montar el tensor autocentrante en una consola de altura y 4 tornillos de fijación largos para montar el tensor autocentrante en dos consolas de altura.

Nota:

Se pueden utilizar dos consolas de altura una encima de la otra, de modo que se puede aumentar en 100 mm.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra