Placa adaptadora de la abrazadera de centrado 125/138 mm

Número de artículo: 363080 125/138
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo ZS / para ⌀ de disco de sujeción (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Xtric
    Taladro de asiento 18M12
    Adecuado para el código de color Xtric 125; HOLEX ZS 120
    Tipo de producto Placa adaptadora

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 363080 125/138
    EAN / GTIN 4062406228958
    Número del fabricante 363080 125/138

    Descripción

    Aplicación:

    Para adaptar un tensor autocentrante (ZS) a discos de sujeción indexados.

    Nota:

    Para la fijación de todos los instrumentos de sujeción con calibre de puntas 52 mm y 96 mm, para la adaptación a un disco de sujeción indexado. ¡No es adecuado para Xtric n.° 363000 125L y XL!

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra