Mordaza central sistema LANG 125

Número de artículo: 363042 125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
125 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de bocas b 125 mm
Altura de bocas C 38 mm
Longitud de mordazas l 26 mm
Adecuado para el código de color Xtric 125
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 363042 125
EAN / GTIN 4062406221478
Número del fabricante 363042 125

Descripción

Ejecución:

Se necesita estampado previo del contorno del diente. Con nivel de agarre de 3 mm y superficie de apriete lisa.

Idóneo para:

Cojinete de husillo completo n.° 363008.

Nota:

¡No utilizable en el tamaño 50, así como los tipos Xtric XS y XSP!

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop