Mordaza central estándar 80

Número de artículo: 363040 80
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de bocas b 80 mm
Altura de bocas C 28 mm
Longitud de mordazas l 23 mm
Adecuado para el código de color Xtric 80
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 363040 80
EAN / GTIN 4062406221447
Número del fabricante 363040 80

Descripción

Ejecución:

Con dentado de agarre en nivel de 3 mm y superficie de apriete lisa.

Idóneo para:

Cojinete de husillo completo n.° 363008.

Nota:

¡No utilizable en el tamaño 50, así como los tipos Xtric XS y XSP!

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra