• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Bocas de mordaza de recambio del sistema LANG de anchura reducida 25C

Número de artículo: 363030 25C
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
43 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de bocas b 25 mm
b1 50 mm
Altura de bocas C 24 mm
Altura h1 3 mm
Altura h2 11 mm
Longitud de mordazas l 40 mm
Longitud l1 3 mm
Peso 0,18 kg
Adecuado para el código de color Xtric 50
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 363030 25C
EAN / GTIN 4062406355593

Descripción

Ejecución:

Mordazas combinadas con dentado de agarre y superficie de apriete lisa.
Se necesita estampado previo del contorno del diente.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript