Mordaza intercambiable estándar de ancho reducido 40C

Número de artículo: 363026 40C
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
98 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de bocas b 40 mm
b1 80 mm
Altura de bocas C 28 mm
Altura h1 3 mm
Altura h2 13 mm
Longitud de mordazas l 50 mm
Longitud l1 3 mm
Peso 0,35 kg
Adecuado para el código de color Xtric 80
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 363026 40C
EAN / GTIN 4062406090562
Número del fabricante 363026 40C

Descripción

Ejecución:

Mordazas combinadas con dentado de agarre y superficie de apriete lisa.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra