Boca de mordaza intercambiable lisa con recubrimiento 80

Número de artículo: 363016 80
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
47 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    b1 80 mm
    Altura de bocas C 28 mm
    Altura h1 3 mm
    Altura h2 13 mm
    Longitud de mordazas l 50 mm
    Longitud l1 3 mm
    Peso 0,45 kg
    Adecuado para el código de color Xtric 80
    Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 363016 80
    EAN / GTIN 4062406182540
    Número del fabricante 363016 80

    Descripción

    Ejecución:

    Con recubrimiento en la superficie de apriete lisa para una fuerza de retención óptima.
    Bocas de mordaza con escalón liso.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra