{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de bocas b | 25 mm | |
b1 | 50 mm | |
Altura de bocas C | 24 mm | |
Altura h1 | 3 mm | |
Altura h2 | 11 mm | |
Longitud de mordazas l | 40 mm | |
Longitud l1 | 3 mm | |
Peso | 0,18 kg | |
Adecuado para el código de color | Xtric 50 | |
Tipo de producto | Mordazas para tornillos de banco |
Número de artículo | 363012 25C | |
EAN / GTIN | 4062406355609 | |
Número del fabricante | 363012 25C |