Boca con espigas de posicionamiento, Para anchura de mordazas: 125mm

Número de artículo: 362624 125
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
88 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para anchura de mordazas (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adecuado para el código de color TC; HiPo; LC; LC-GARANT; HD-Allmatic; NC8; LCV125G; Titan2/TitanSense
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Identificación y clasificación

Número de artículo 362624 125
EAN / GTIN 4067263092186
Número del fabricante 362624 125
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Acero templado, teniferado, nitrurado con gas (tolerancia ± 0,01 mm).
  • Montaje fácil en el tornillo de banco.
  • Introducción mecánica de las espigas.
  • Manejo de aire acondicionado mediante válvulas de ambos lados.
  • Ninguna diferencia entre boca fija y móvil.
  • Presión de aire necesaria de 5,5 bar

Aplicación:

Adaptación rápida a diversos mecanizados.
  • Fijación de la posición rápida y con absoluta exactitud de repetición.Se suprime el manejo de las regletas de asiento, que requiere un tiempo considerable.

Idóneo para:

ALLMATIC NC8 125, HD 125, TC, TITAN2 125.
BULL neumático 125, mecánico 125.
KESEL ARNO125, CNC125, NCA125.
RÖHM RKE125, RKE-L125, RKE-U125, RKG-L125, RKE-LV125.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra