Placa giratoria 100 mm

Número de artículo: 362260 100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ancho de bocas (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ u 260 mm
    v 26 mm
    Peso 6 kg
    Tipo de producto Placa giratoria

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 362260 100
    EAN / GTIN 4250364401579
    Número del fabricante 6921013000044

    Descripción

    Ejecución:

    • Placa giratoria con ranuras longitudinales para una orientación exacta y rápida de la mordaza de fijación.
    • 360 marcas de graduación (4×90°) bien legibles en la escala de la placa giratoria.
    • Sencillas posibilidades de fijación en la mesa de máquina gracias a 4 ranuras de sujeción.