Taco ranurado de ajuste (par) 20/16 mm

Número de artículo: 362160 20/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Medida nominal de la ranura en T/ de rosca (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medida de ranura en T B 20 mm
Ranura de ajuste 16 mm
Anchura estrecha A 16 mm
Anchura total B 20 mm
Altura total C 12 mm
Longitud total D 25 mm
Adecuado para el código de color Gerardi 125; Gerardi 150; Gerardi 200; Modular HOLEX 125; Modular HOLEX 150
Tipo de producto Tuerca corredera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 362160 20/16
EAN / GTIN 2050001672582
Número del fabricante 2.29.71000 - 20/16

Descripción

Precisión:

Medida B = adaptación h6.