Mordaza modular, Anchura de mordazas A: 125mm

Número de artículo: 362100 125
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de mordazas A (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Gerardi 125
Anchura de bocas A 125 mm
Peso 17 kg
Longitud total L 345 mm
Gama de sujeción b 150 mm
Altura del cuerpo de base G 40 mm
Altura de bocas C 40 mm
Ranura de ajuste longitudinal l 16 mm
Ranura de ajuste transversal n 16 mm
Fuerza de apriete máxima con 60 Nm 25 kN
Código de colores para los accesorios adecuados Gerardi 125
Tipo de producto Tornillo de banco para máquinas

Identificación y clasificación

Número de artículo 362100 125
Copiar
EAN / GTIN 2050001077479
Copiar
Número del fabricante 3.02.10000
Copiar
Fabricante GERARDI S.p.A., Via Giovanni XXIII, 101, 21015 LONATE POZZOLO VA, Italia, www.gerardispa.com

Descripción

Ejecución:

  • Accionamiento mecánico simple (hasta 3,5 t).
  • Ajuste fácil de la abertura de sujeción.
  • Mordaza de máquina con bocas de tracción hacia abajo.
  • Templado por cementación HRC 60.
  • Paralelismo 0,02 mm.

Volumen de suministro:

Incluye bocas de tracción para abajo, 1 tope de la pieza, 2 tuercas correderas en ranura n.° 362160 tam. 16/16, 1 llave de apriete, 1 llave de mango transversal.

Nota:

Otras tuercas correderas en ranura de ajuste,ver n.º 362160.