Par de regletas escalonadas sistema clic, de acero templado, Para tipo: 90

Número de artículo: 361960 90
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para tipo 90
Grosor l 3 mm
Altura h 16 mm
Adecuado para el código de color TC; LC; Duo; NC8
Tipo de producto Regleta escalonada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 361960 90
EAN / GTIN 4250364401395
Número del fabricante 6921175016042

Descripción

Aplicación:

Para la sujeción de piezas de trabajo planas y para taladrar cerca del borde.

Material:

Acero templado.

Idóneo para:

Para atornillar o unir por clic al lado alto en n.º 361400; 361420; 361440; 361450; 361500; 361520; 361660.