Boca de adaptación móvil 200

Número de artículo: 361600 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para tipo 200
Anchura de bocas b 202 mm
Altura de bocas C 85 mm
Altura h1 24 mm
Longitud de mordazas l 100 mm
Longitud l1 38 mm
Adecuado para el código de color TC; LC; NC8
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 361600 200
EAN / GTIN 4250364400893
Número del fabricante 6921294011231

Descripción

Ejecución:

Boca móvil.

Aplicación:

  • Para la incorporación de bocas ya existentes o fabricadas por el propio usuario.
  • Para la incorporación de todas las bocas HD n.º de 362390 a 362600.

Material:

Acero templado; superficies rectificadas.

Idóneo para:

NC8, Garant-CN, titanio.

Volumen de suministro:

Incluidos los tornillos de fijación.