Maleta para juego de tracción hacia abajo 2

Número de artículo: 361346 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para tipo 2
Ejecución elevado
Adecuado para el código de color Titan2/TitanSense
Tipo de producto Maletín

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 361346 2
EAN / GTIN 4250364402453
Número del fabricante 6921734027131

Descripción

Material:

Acero templado.

Idóneo para:

Bocas soporte n.º 361331; 361336.

Volumen de suministro:

1 maleta con bandeja de espuma,
4 asientos de cuña altos,
4 tornillos M10×45 mm,
4 elementos de cuña 4 con punta,
4 elementos de cuña Microgripp,
4 pernos de apoyo h = 34 mm,
4 pernos de apoyo h = 48 mm,
1 llave de espigón.

Nota:

Solo para titanio 2 en el ancho 125 mm – para ancho 160 mm a petición.
Encontrará piezas individuales en nuestra lista de piezas de recambio en n.º 361341, 361343, 361351, 361352.