Placa adaptadora para boca intercambiable XTRIC fija 125 mm

Número de artículo: 361294 125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ancho de boca b (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Altura h 20,5 mm
    Longitud l 88 mm
    Adecuado para el código de color Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
    Tipo de producto Placa adaptadora

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 361294 125
    EAN / GTIN 4067263708087
    Número del fabricante 361294 125

    Descripción

    Ejecución:

    Templado y rectificado. Incluidos los tornillos de fijación.

    Ventaja:

    Las mordazas CN de GARANT o Allmatic existentes se pueden emplear con mordazas intercambiables XTRIC.

    Aplicación:

    Para el asiento de las mordazas intercambiables XTRIC de tamaño 125.

    Material:

    Acero templado.

    Idóneo para:

    Mordazas intercambiables n.° 363010 125 hasta 363037 125.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra