Mordazas de fijación de 5 ejes TeleSense 125COMPACT

Número de artículo: 361270 125COMPACT
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Ejecución: Sistema de sujeción de punto cero

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución Sistema de sujeción de punto cero
Altura h 165 mm
Abertura de sujeción máxima 199 mm
Fuerza de apriete máxima 40 kN
Par máximo 50 Nm
Peso 35,5 kg
Tipo de producto Tornillo de banco para máquinas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 361270 125COMPACT

Descripción

Ejecución:

  • Ideal para el uso en centros de mecanizado de 5 ejes.
  • Fuerza de sujeción constante gracias al husillo telescópico de bajo mantenimiento. El contorno de interferencia permanece inalterado.
  • Cambio de mordazas sin herramientas con cierre rápido.
  • De serie con taladros de asiento 25H6 M10 para sistema de sujeción a punto cero, calibre de puntas 200.
  • Fuerza de sujeción 40 kN con 50 Nm lineales.
  • Máxima flexibilidad: mordaza universal de cambio rápido para diferentes aplicaciones; esto reduce el tiempo de configuración y requiere menos esfuerzo. Compatible con las mordazas móviles de CentroGripp, T-Rex, NC8 y TITAN 2 mediante adaptador de mordaza.
  • La fuerza de sujeción se puede medir con todas las mordazas compatibles mediante una unidad de medición integrada (tam. 125CONNECT) en el husillo. Alcance de transmisión de hasta 20 m. Cambio de batería fácil y rápido. Temperatura de funcionamiento entre 10 °C y 40 °C. Código QR para un acceso rápido a la información técnica, accesorios, piezas de repuesto y servicio en la placa de características.

Volumen de suministro:

Manivela, llave Torx T10, guía de inicio rápido.

Partes opcionales:

Llave dinamométrica n.° 656050 tam. 120, vaso para destornilladores de 6 caras n.° 643229 tam. 10, mordazas intercambiables n.° 361275361285, bridas de sujeción n.° 361289, pernos de sujeción n.° 360025 tam. 25M10 o 25M10/138; adaptador de mordaza n.° 361285, barra de agarre n.° 361280, prolongación de husillo n.° 361287. Otros accesorios a petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra