Boca intercambiable liso 38

Número de artículo: 361260 38
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de bocas b 70 mm
b1 38 mm
Altura h1 27,1 mm
Adecuado para el código de color TeleCentric
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 361260 38
EAN / GTIN 4250364403054
Número del fabricante 6921544020031

Descripción

Ejecución:

Superficie de apoyo 3,5 mm, altura de sujeción 5 mm.

Idóneo para:

Mordazas de fijación de 5 ejes TeleCentric n.° 361255