• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Boca de 20 mm, para T-Rex fija 125

Número de artículo: 361225 125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Para tipo 125
Anchura de bocas b 116 mm
Anchura b1 20 mm
c 14 mm
c1 20 mm
Altura de bocas C 50 mm
Altura h1 45 mm
Altura h2 14 mm
Longitud de mordazas l 62 mm
l1 4 mm
Gama de sujeción S1 9 − 75 mm
Adecuado para el código de color T-Rex
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 361225 125
EAN / GTIN 4250364400756
Número del fabricante 6921884041141

Descripción

Aplicación:

Superficies de apriete revestidas para coeficientes de fricción elevados, fuerza de retención aumentada en un factor de 2 como mínimo
(Dureza comparable a 80 HRC).

Idóneo para:

Bocas fijas para T-Rex n.º 361202.