Boca de 64 mm para T-Rex / Centro Gripp móvil, Para tipo: 125

Número de artículo: 361222 125
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
Para tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para tipo 125
Anchura de bocas b 96 mm
Anchura b1 64 mm
Altura de bocas C 45 mm
Altura h2 14 mm
Longitud de mordazas l 79 mm
n1 37 mm
Gama de sujeción S1 21 − 68 / 22 − 144 mm
Gama de sujeción S2 66 − 138 / − mm
Gama de sujeción S3 131 − 209 / 137 − 286 mm
Adecuado para el código de color T-Rex; Centro Gripp
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Identificación y clasificación

Número de artículo 361222 125
Copiar
EAN / GTIN 4250364400749
Copiar
Número del fabricante 6921884040040
Copiar
Fabricante ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descripción

Aplicación:

Para la sujeción de piezas de trabajo de tamaño pequeño a mediano. Posibilidad de sujeción de piezas brutas mediante 2 insertos de apriete regulables. Superficies de apriete lisas, para la sujeción de piezas de trabajo previamente mecanizadas.

Idóneo para:

Bocas móviles para T-Rex n.º 361202 y Centro Gripp 361180.

Descargas y documentos

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra