{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para tipo | 125 | |
Anchura de bocas b | 116 mm | |
Anchura b1 | 64 mm | |
Altura de bocas C | 45 mm | |
Altura h2 | 14 mm | |
Longitud de mordazas l | 67 mm | |
n1 | 37 mm | |
Gama de sujeción S1 | 21 − 68 mm | |
Gama de sujeción S2 | 66 − 138 mm | |
Gama de sujeción S3 | 131 − 209 mm | |
Adecuado para el código de color | T-Rex | |
Tipo de producto | Mordazas para tornillos de banco |
Número de artículo | 361220 125 | |
EAN / GTIN | 4250364400732 | |
Número del fabricante | 6921884040140 |