{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de bocas b | 96 mm | |
b1 | 64 mm | |
c | 12 mm | |
c1 | 22 mm | |
Altura de bocas C | 55 mm | |
Altura h1 | 52 mm | |
Altura h2 | 35 mm | |
Altura h3 | 14 mm | |
Longitud de mordazas l | 62,5 mm | |
Escalón s | 4 mm | |
Para tipo | 64 | |
Adecuado para el código de color | T-Rex | |
Tipo de producto | Mordazas para tornillos de banco |
Número de artículo | 361217 64 | |
EAN / GTIN | 4250364402316 | |
Número del fabricante | 6921884034031 |