{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para tipo | 125 | |
Anchura de bocas b | 165 mm | |
c | 12 mm | |
c1 | 35,5 mm | |
Altura de bocas C | 20 mm | |
Longitud de mordazas l | 79 mm | |
Gama de sujeción máxima redonda | 160 / 230 mm | |
Sujeción mínima redonda | 100 / 100 mm | |
Gama de sujeción máxima cuadrada | 152 / 195 mm | |
Gama de sujeción mínima cuadrada | 0 / 0 mm | |
Adecuado para el código de color | T-Rex; Centro Gripp | |
Tipo de producto | Mordazas para tornillos de banco |
Número de artículo | 361209 125 | |
EAN / GTIN | 4250364401944 | |
Número del fabricante | 6921884072242 |