Boca soporte fija para Uni-Grippset, para T-Rex fijo 125

Número de artículo: 361208 125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para tipo 125
Anchura de bocas b 165 mm
c 14 mm
c1 20 mm
Altura de bocas C 20 mm
Longitud de mordazas l 61 mm
Gama de sujeción máxima redonda 160 mm
Sujeción mínima redonda 100 mm
Gama de sujeción máxima cuadrada 152 mm
Gama de sujeción mínima cuadrada 0 mm
Adecuado para el código de color T-Rex
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 361208 125
EAN / GTIN 4250364401937
Número del fabricante 6921884005242

Descripción

Aplicación:

Las bocas soporte sirven para el alojamiento del juego de agarre universal n.° 361345 tam. 125. Boca móvil pendular para la compensación de superficies de apriete no paralelas. Los insertos de agarre se pueden atornillar dispuestos de forma variable en los taladros para sujetar con seguridad piezas de distintas geometrías.

Idóneo para:

Bocas fijas para T-Rex n.º 361202.