Boca soporte fija para insertos de agarre, para T-Rex / Centro Gripp pendular 125

Número de artículo: 361207 125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Para tipo 125
    Anchura de bocas b 165 mm
    c 12 mm
    c1 43,5 mm
    Altura de bocas C 16 mm
    Longitud de mordazas l 79 mm
    Gama de sujeción máxima redonda 226 / 250 mm
    Sujeción mínima redonda 80 / 80 mm
    Gama de sujeción máxima cuadrada 185 / 247 mm
    Gama de sujeción mínima cuadrada 26 / 27 mm
    Adecuado para el código de color T-Rex; Centro Gripp
    Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 361207 125
    EAN / GTIN 4250364401678
    Número del fabricante 6921884072042

    Descripción

    Aplicación:

    Las bocas soporte sirven para el alojamiento de los insertos de agarre n.º 361238; 361240; 361245; 361250 (no aptas para el juego de agarre universal n.º 361345 tam. 125 y n.º 361350 tam. 125). Boca móvil pendular para la compensación de superficies de apriete no paralelas. Los insertos de agarre se pueden atornillar dispuestos de forma variable en los taladros para sujetar con seguridad piezas de distintas geometrías.

    Idóneo para:

    Bocas móviles para T-Rex n.º 361202 y Centro Gripp 361180.